テラウチ(寺内製作所)
樹脂ローラコンベヤ(P42型用)ローラ単体
用途
フリーローラの交換用にて使用
材質
樹脂
シャフト形状
Φ8パイプ
ローラ径(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41620478
P42-100W-S
100
付
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620487
P42-150W-S
150
付
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620496
P42-200W-S
200
付
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
41620505
P42-250W-S
250
付
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620514
P42-300W-S
300
付
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620523
P42-350W-S
350
付
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620539
P42-400W-S
400
付
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620548
P42-450W-S
450
付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620557
P42-500W-S
500
付
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41620566
P42-550W-S
550
付
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620575
P42-600W-S
600
付
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
41620584
P42-100W-N
100
無
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620593
P42-150W-N
150
無
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620609
P42-200W-N
200
無
¥
3,410
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620618
P42-250W-N
250
無
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620627
P42-300W-N
300
無
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620636
P42-350W-N
350
無
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620645
P42-400W-N
400
無
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620654
P42-450W-N
450
無
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620663
P42-500W-N
500
無
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620679
P42-550W-N
550
無
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41620688
P42-600W-N
600
無
¥
4,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください