曜日別特売
モノタロウ

オイルドレンパン

オイルドレンパン - モノタロウオイルドレンパン - モノタロウオイルドレンパン - モノタロウオイルドレンパン - モノタロウオイルドレンパン - モノタロウオイルドレンパン - モノタロウ
(63件のレビュー)

タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。

用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41896987-6006126×292×427
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41896996-8608112×320×568
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 自家用車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

外での作業時、横風が強いときにオイルを抜くと横に散らかってうまい具合にオイル受けに落ちないことがあります。
強風の時は使用に注意しましょう。
えらい目にあいました。
製品の改善点
オイルの受け皿部分をもっと倍以上に広げる、深くする。

対象商品 : 41896987
2026-03-11
用途: オイル交換
サービス業

ハイエースのオイル交換に使用しました。
容量も十分でとても使いやすいです

対象商品 : 41896987
2025-01-07
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

タンク形状になっている為、廃油時に溢す心配もなく
保管もオイルの垂れを気にしなくて良い

1が参考にしています
対象商品 : 41896996
2024-08-09
用途: 自動車のエンジンオイルやギヤオイル、ATF交換に

住まいの地域によりますが、廃油処理パックでのごみ収集を受け付けてくれないことが、都心部の地域に集中しております。
DIYで、自分の好きな銘柄のオイルに交換する為に購入しました。
エンジンオイル・ATFともに、1回分の交換になるでしょう。
ATFの交換は、場合によっては何回かに分けて交換する必要があり、こちらの製品1点では足りないこともあります。
定期的にATF交換を実施している自動車であれば、交換の際の廃油量は多くても7リットル未満で済むのではないでしょうか?
このままで、馴染みのディーラーやスタンドに持ち込めば、無料で引き取りをして貰える可能性はありますね。
良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41896987
2024-06-22
用途: オイル交換
製造業

全般的には非常に良い商品だと思います。使用時固めのオイルでしたら問題無いと思いますが、粘度が低く水のような場合、受け皿が浅いため、オイルが跳ねる場合があります。
もう2cm~3cm深ければ大満足です。

3が参考にしています
2024-09-11
用途: 自動車・オートバイのオイル交換
ジールデザイン

とても良いです 今まではドレンから抜いたオイルをトレーに溜めて、それを4L缶に移してサーキットの廃油タンクに持っていきました これならそのまんま持っていけます おまけに価格も安価で最高です

対象商品 : 41896996
2024-05-21
用途: 自動車、重機のオイル交換
ガレージ神山自動車・二輪車・自転車関連業

8リットル入るので大排気量の車や、中型の重機のオイル交換でも安心です。

対象商品 : 41896996
2024-02-17
用途: オイル交換に
建設業・工事業

以前まで処理ボックスを使って処分していたのですがこちらの方が手間もボックス代も掛からないのでありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする