オイルトレイ トラックホイール
トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
用途
ホイールハブのオイル受けに
材質
HDPE
質量(g)
380
容量(L)
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
156×246×316
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ガソリンには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41896969
-
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください