STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁トルクレンチ(10-50NM)
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)
3/8
全長L(mm)
391.5
寸法(mm)
(SF)28
質量(g)
1140
寸法h1(mm)
30
寸法b1(mm)
35
寸法b2(mm)
45
寸法h(mm)
56
最小目盛(N・m)
5
寸法LF(mm)
308.5
測定範囲(N・m)
10~50
ジョイントサイズ(mm)
9×12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41624933
730R/5VDE
¥
187,260
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください