新星出版社
4級アマチュア無線テキスト&問題集
4級アマチュア無線技士の国家試験に合格するために必要な知識を、ポイントを絞ってまとめた書。最新の出題傾向に合わせ改訂。各Partの最後には練習問題を掲載。切り取れる試験申請書、払込票付き。
ジャンル
工学/工業
分類
電子通信
判型
A5
ページ数
206
著者名
新星出版社
初版年月
2014/03
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41626245
9784405037250
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください