ダイヤモンド社
頭のいい人が話す前に考えていること
コンサルで叩き込まれた、話し方よりも論理的思考よりも大切な、頭のいい人だけが知っている知性と信頼を同時に得る黄金法則
判型
四六判
ページ数
338
ジャンル
ビジネス
著者名
安達裕哉
初版年月
2023年4月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82913787
9784478116692
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください