ダイヤモンド社
DIE WITH ZERO
全米注目のミリオネアが教える、究極のカネ・人生戦略。人生を最大化するために、私たちが心に刻むべき9つのルールとは?
判型
四六判
ページ数
280
ジャンル
ビジネス
著者名
ビル・パーキンス、児島修
初版年月
2020年9月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82913778
9784478109687
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください