ダイヤモンド社
とにかく仕組み化
3千社以上が導入したマネジメント法・識学。「とにかく仕組み化」という考えを元に、ルールによって問題解決をする方法を伝授。
判型
四六判
ページ数
320
ジャンル
ビジネス
著者名
安藤広大
初版年月
2023年5月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82913769
9784478117743
¥
1,700
¥
1,700
書籍
¥
1,870
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください