朝倉書店
Excelによる有限要素法
有限要素法はコンピュータシミュレーションの代表で、今や構造解析や機械設計に欠かすことのできない技術。本書は、Excelを用いた演習により、有限要素法の基礎理論や解析原理をわかりやすく解説した入門書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
141
著者名
吉野雅彦 天谷賢治
初版年月
2006/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41626857
9784254231113
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください