コロナ社[事務用品]
OFDM技術とその適用
ディジタル通信・放送システムの根幹を成す最新のOFDM技術について、基礎から実際の適用例までを解説。変調信号の発生・特性解析に関するMATLABプログラムについても掲載した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
生岩量久 安昌俊
初版年月
2010/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627539
9784339008159
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください