CQ出版
ZigBee/Wi-Fi/Bluetooth無線用Arduinoプログラム全集
パソコンやArduinoマイコンボードを使ってワイヤレス通信を活用するための、C言語によるプログラミング・サンプル集。Arduinoのための練習サンプルも収録。CD-ROMは館外貸出可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
415
著者名
国野亘
初版年月
2014/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628555
9784789842211
¥
3,600
¥
3,600
書籍
¥
3,960
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください