コロナ社[事務用品]
アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー
アクティブラーニング型の例題を解くことにより、情報通信技術のしくみを平易に解説した大学初年度向けのテキスト。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
178
著者名
宇田隆哉 井上亮文
初版年月
2016/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628589
9784339028607
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください