コロナ社[事務用品]
アドホック・メッシュネットワーク
アドホックネットワークとメッシュネットワークの基本概念、無線マルチホップ、ルーティングプロトコルなどの技術課題を体系的に解説。大学などでの講義用教科書や、研究開発に取り組む技術者の参考書となる1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
間瀬憲一 阪田史郎
初版年月
2007/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628625
9784339007916
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください