CQ出版
アナログ・センスによる電子回路チューニング術
各種の受動部品の特徴と考慮すべきパラメータについてと,実際の応用回路での定数設計と部品の選び方をわかりやすく解説します.
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
144
著者名
トランジスタ技術special編集部
初版年月
2014/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628668
9784789849265
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください