CQ出版
アマチュア無線のビーム・アンテナ
本書は、ビーム・アンテナの歴史的な経緯を詳しく解説。特にハムならではの最新コンパクト・ビームにも、多くのページを割いている。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
小暮裕明 小暮芳江
初版年月
2014/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628783
9784789815970
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください