コロナ社[事務用品]
イオン液体
基本的性質、物質生産における反応場としての有用性、さらに電気化学的性質や高分子化学への応用展開について解説。初めてイオン液体に興味を抱いた若手の人たちにも活用できるような切り口で事例をまとめた1冊。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
154
著者名
北爪智哉
初版年月
2005/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628878
9784339066074
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください