裳華房
インターネットとQoS制御
インターネットにおけるストリーミングサービスを支えるQoS制御、マルチキャスト通信のための基本技術を中心に解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
203
著者名
阪田史郎
初版年月
2001/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628975
9784785368081
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください