朝倉書店
エッセンシャル応用物性論
1969年2月(基礎工業物理学講座6)版の改訂。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
197
著者名
荻野俊郎
初版年月
2015/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629079
9784254210439
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください