技術評論社
オペアンプ回路の「しくみ」と「基本」
実験や試作回路、電子工作などに役立つオペアンプ回路を紹介し、「しくみ・基本・動作」を回路シミュレータで実験しながら理解できる書。実際に使用する部品の決定とポイントまで解説。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
303
著者名
村野靖
初版年月
2012/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629307
9784774153575
¥
2,580
¥
2,580
書籍
¥
2,838
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください