丸善出版
カーク・オスマー化学技術・環境ハンドブック 1巻 普及版
環境と共生し、持続可能な社会に貢献する化学技術を網羅し、ポイントを的確に、充実した内容でまとめた、実用性の高いリファレンス。
ジャンル
その他
工業
分類
専門
判型
B5
ページ数
867
著者名
レイモンド・モ-リス・カ-ク ドナルド・フレドリック・オスマ- 日本化学会
初版年月
2016/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629377
9784621300756
¥
24,000
¥
24,000
書籍
¥
26,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください