コロナ社[事務用品]
カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック
カーボンナノチューブの基本的事項を解説しながら、エレクトロニクスへの応用、近赤外発光と吸収によるナノチューブの評価と光通信への応用の可能性を概観。グラフェンなどについても触れたハンドブック。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
356
著者名
フラ-レン・ナノチュ-ブ・グラフェン学会
初版年月
2011/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629395
9784339066210
¥
10,000
¥
10,000
書籍
¥
11,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください