朝倉書店
きづく!つながる!機械工学
4力学・情報科学・計測工学で構成された機械工学の教科書。工学部生初学者向き。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
164
著者名
窪田佳寛 吉野隆 望月修
初版年月
2018/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629465
9784254231458
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください