コロナ社[事務用品]
クルマとヒコーキで学ぶ制御工学の基礎
制御対象として自動車と航空機の運動を取り上げ、制御工学の基礎を解説した教科書。古典制御で習得すべき項目を、具体的にイメージしながら理解を深める構成とし、制御工学の学習に必要な基礎数学も付録にまとめた。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
綱島均 中代重幸 吉田秀久
初版年月
2011/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629535
9784339032000
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください