朝倉書店
コンクリート工学ハンドブック
高い評価を受けた1981年版の全面改訂版。近年のめざましい進歩・発展を取り入れ、基礎から最新の成果までを網羅して内容の充実・一新をはかり、研究者から現場技術者に至る広い範囲の読者のニーズに応える。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
1508
著者名
西林新蔵 小柳洽 渡邉史夫
初版年月
2009/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629815
9784254260137
¥
65,000
¥
65,000
書籍
¥
71,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください