朝倉書店
コンクリート補修・補強ハンドブック
コンクリート構造物の様々な劣化のメカニズムから説き起こし、剥離やひび割れなどの劣化の診断・評価・判定、測定手法を詳述。実務現場からの有益な事例、失敗事例を紹介し、土木・建築双方からアプローチする。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
B5
ページ数
647
著者名
宮川豊章 大即信明 上東泰
初版年月
2011/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629824
9784254261561
¥
26,000
¥
26,000
書籍
¥
28,600
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください