朝倉書店
コンピュータ代数ハンドブック
コンピュータ代数システムにおける、数学エンジンのアルゴリズムの基礎を概説。特徴は時間解析を含むアルゴリズムの詳細な研究、色々なテーマに関する実装レポート、数学に関することの完全な証明、広範な応用など。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
1021
著者名
ヨアキム・フォン・ツァ・ガテン ユルゲン・ゲルハルト 山本慎
初版年月
2006/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629919
9784254111064
¥
30,000
¥
30,000
書籍
¥
33,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください