丸善出版
ザゴスキン多体系の量子論 新装版
量子多体系に対するグリーン関数法を平易に解説した教科書。量子ポイントコンタクトやトンネル接合などの電子デバイス的な応用例を取り上げながら、場の理論の手法の多様な技法を新しい視点を加味しつつまとめた。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
267
著者名
アレクサンドル・M.ザゴスキン 樺沢宇紀
初版年月
2012/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629955
9784863451445
¥
4,800
¥
4,800
書籍
¥
5,280
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください