森北出版
システム計測工学
第1章 計測のはじめに第2章 計測のための基本法則第3章 計測のための電気回路第4章 測定用センサ第5章 不確かさと精度第6章 計測信号の分析第7章 システム計測の実践
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
永井健一 丸山真一
初版年月
2011/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630068
9784627666917
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください