丸善出版
シュリーファー超伝導の理論
BCS理論のJ.R.シュリーファーが、金属超伝導の微視的理論と、金属電子系に対する場の量子論をエレガントに解説した名著。BCS理論とその応用を解説し、金属電子系全般を扱う上級理論の手法を提示する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
263
著者名
J.ロバ-ト・シュリ-ファ- 樺沢宇紀
初版年月
2010/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630095
9784863450622
¥
5,500
¥
5,500
書籍
¥
6,050
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください