裳華房
シリサイド系半導体の科学と技術
環境負荷が少なく、持続可能なグリーンテクノロジーであるシリサイド系半導体の基礎物性と応用技術の現状を余すところなく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
324
著者名
前田佳均
初版年月
2014/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630147
9784785329204
¥
5,000
¥
5,000
書籍
¥
5,500
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください