講談社
スタンダード工学系の複素解析
電気系・情報系など、工学部の学科で必要とされる複素数の基本をコンパクトにまとめたテキスト。講義を組み立てやすくする工夫満載。関数の定義域としての複素平面の扱いなど、フルカラーでわかりやすく解説する。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
105
著者名
安岡康一 広川二郎
初版年月
2014/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630199
9784061565340
¥
1,700
¥
1,700
書籍
¥
1,870
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください