丸善出版
ストロガッツ非線形ダイナミクスとカオス
「非線形ダイナミクスとカオス」を学ぶための格好の入門書。各種の応用に重点を置き、機械振動、遺伝制御系など様々な応用例について、科学的な背景をわかりやすく丁寧に説明。幅広い学問分野に応用できる1冊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
523
著者名
スティ-ヴン・H.ストロガッツ 田中久陽 中尾裕也
初版年月
2015/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630217
9784621085806
¥
6,300
¥
6,300
書籍
¥
6,930
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください