シーエムシー出版
スマートハウスの発電・蓄電・給電技術の最前線《普及版》
スマートハウスに関する技術と政策、業界動向もまとめ、住宅、電気、自動車、IT関連など、スマートグリッド参入を目指す企業必見の書となっている。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
277
著者名
田路和幸
初版年月
2017/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630253
9784781311951
¥
5,500
¥
5,500
書籍
¥
6,050
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください