講談社
ゼロからはじめる制御工学
大学・高専向けのカラーテキスト。古典制御の基本の「き」をていねいに解説。微分方程式、ラプラス変換などの数学でつまずかないよう十分に配慮したので、初学者に最適。豊富な演習問題でしっかり理解!
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
240
著者名
竹澤聡
初版年月
2017/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630409
9784061565548
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください