東京電機大学出版局
たのしくできるかんたんブレッドボード電子工作
ハンダ付け不要のブレッドボードで、ラクラク電子工作。実体配線図通りに部品を配置して、電子ローソク、温度アラーム、テルミン、クリスマスツリー飾り、ステレオアンプなどを製作。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
105
著者名
加藤芳夫
初版年月
2015/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630558
9784501331306
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください