コロナ社[事務用品]
ディジタル通信・放送の変復調技術
ディジタル通信・放送の根幹をなす最新のディジタル変復調技術についてわかりやすく解説。また、基本的な通信方式である単一キャリア変調方式とマルチキャリアのOFDMについても掲載。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
196
著者名
生岩量久
初版年月
2008/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630716
9784339007961
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください