コロナ社[事務用品]
ディジタル通信理論入門
ディジタル通信方式の基本原理と特性の解析に関する入門書。基本原理をコンパクトに集約しており、線形変調方式と発展形であるSS、OFDMに重点を置き、豊富な演習問題を掲載。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
宮内一洋 若林勇
初版年月
2005/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630725
9784339007763
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください