技術評論社
デジタル回路の「しくみ」と「基本」 改訂版
電子回路、デジタルICを学ぶ人、電子回路シミュレータを使いたい人の入門書。デジタル回路の動作を確認しながら学習。サンプル回路はゲームや実用回路に即応用できるものを用意。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
271
著者名
小峯竜男
初版年月
2012/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630829
9784774151472
¥
2,480
¥
2,480
書籍
¥
2,728
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください