技術評論社
テスターの職人技
アナログ、デジタル両方のテスターに分けて、断線チェックのような初歩的な操作例から電子部品のチェックという高度な応用例まで、豊富な写真を使いながら手順を追って丁寧に説明。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
127
著者名
市川清道
初版年月
2015/08
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630847
9784774174723
¥
1,880
¥
1,880
書籍
¥
2,068
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください