東京大学出版会
ナノ・マイクロスケール機械工学
近年の機械工学はナノ・マイクロ領域へと展開しているが、ナノテクノロジーが何であり、どのような広がりをもつのか。現象論から新しい理論の構築、設計論まで、その全体像を提示しようと編まれた決定版テキスト。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
266
著者名
石原直 加藤千幸 光石衛
初版年月
2014/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630969
9784130628365
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください