CQ出版
ハイパー・マイコンmbedでインターネット電子工作
手作りなどとてもできなかった夢のアプリケーションを、mbedを利用してサクッと作る方法を紹介。ネットワークを使ったプログラム作成の基本や、画像表示システムの製作など様々な応用事例について解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
175
著者名
飯田忠夫
初版年月
2014/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631206
9784789818902
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください