日刊工業新聞社
ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池
ハイブリッド自動車に適するリチウムイオン電池とその部材を解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
179
著者名
金村聖志
初版年月
2015/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631233
9784526073878
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください