丸善出版
はじめての情報通信技術と情報セキュリティ
急激な変化に対応するディジタル情報の表現方法およびコンピュータ、インターネット、情報通信システムなどの情報通信技術の基礎を平易に解説。情報セキュリティの必要性やその基礎知識もあわせて説明する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
212
著者名
諏訪敬祐 関良明
初版年月
2015/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631355
9784621089095
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください