講談社
はじめての生産加工学 2
『はじめての生産加工学1』の姉妹書にあたるテキスト。「アディティブマニュファクチャリング」「マイクロ加工」などの新しい加工技術も、章を独立に設け、詳しく解説した。図が多く、抜群にわかりやすい!
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
135
著者名
帯川利之 笹原弘之 池野順一
初版年月
2016/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631373
9784061565562
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください