森北出版
はじめての電気工学
基本法則や計算方法などの基本的な内容を広く学ぶことで、電気工学の素養が身につく。例題や演習問題では初歩的な問題を丁寧に解説。「電気回路」や「電磁気学」を学ぶ前の導入書として最適な1冊。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
138
著者名
臼田昭司 山崎高弘 大野麻子
初版年月
2014/07
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631398
9784627774810
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください