コロナ社[事務用品]
パワーデバイス
半導体の基礎は、パワーデバイスを理解する上での最小限にとどめ、パワーデバイスの構造、特性と製造プロセスを詳しく解説。半導体の基礎を学んだ上で、パワーデバイスについて学びたい人のための入門書として最適。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
180
著者名
山本秀和
初版年月
2012/02
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631608
9784339008319
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください