コロナ社[事務用品]
ビジュアル真空技術
半導体デバイスや光学薄膜の作製などに不可欠な技術である真空技術について、基本からビジュアルに解説する。1章では、真空計と質量分析装置、2章では、真空技術の基本公式について説明する。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
193
著者名
平谷雄二
初版年月
2001/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631687
9784339007367
¥
2,700
¥
2,700
書籍
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください