共立出版
ファンダメンタル物理学 電磁気・熱・波動 第2版
理工学部の基礎教育で学ぶ学生を想定して書かれた、物理学の重要な分野である電磁気・熱・波動を学ぶためのテキスト。習熟度に4段階程度の幅を想定し、習熟度が異なる全ての学生に対して1冊で対応できるよう配慮。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
146
著者名
新居毅人 井上開輝 笠松健一
初版年月
2013/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631809
9784320034976
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください