東京化学同人
ブラディ/ジェスパーセン一般化学 下
13 化学反応速度論14 化学平衡15 酸と塩基16 水溶液における酸塩基平衡17 溶解度と平衡18 熱力学19 電気化学20 核反応と化学21 金属錯体22 有機化合物、ポリマー、生体物質
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
350
著者名
ニール・D・ジェスパーセン アリソン・ヘスロップ ジェームズ・E・ブレディ
初版年月
2017/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631915
9784807909216
¥
3,100
¥
3,100
書籍
¥
3,410
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください