東京大学出版会
ベクトル解析入門
力学、電磁気学、流体力学など様々な物理現象を記述するベクトル解析。それを初学者が「使える」ようになるよう解説。また、流体など目に見える現象を例に、図を豊富に用いて、直観的に理解できるよう工夫している。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
206
著者名
小林亮 高橋大輔(数学)
初版年月
2003/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632098
9784130629119
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください